Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas.
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante12
- Relación1:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Ancho de la carcasa5.6250 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de Upc del fabricante662289289905
- Peso46.70 lb
- Tipo de montajeHorizontal