103-1606-010
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie S, 3.60 pulg.3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Artículo MI #00807831
No. Fabricante 103-1606-010
Precio1,103.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie S, 3.60 pulg.3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Artículo MI #00807831
No. Fabricante 103-1606-010
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
Precio1,103.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 103-1606
  • Geroler, diseño de espacio libre constante
  • Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
  • Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie S
  • Desplazamiento
    3.60 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    394 rpm
  • Par continuo
    1021 pulg.
  • Presión continua
    2000 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 BSPP
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    25 mm Recto - Llave de 8 mm
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Puertos BSPP 1/4–19
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Tamaño de puerto de tubo estándar británico (BSP) G 1/2
  • Tipo de puerto real
    El puerto G 1/2 acepta conexiones con miembro de sellado metálico elastomérico o deformable por DIN 3852
  • Eje de salida real
    25Mm Diám. Recto con llave 8Mm y orificio roscado M8 X 1.25
  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal intermitente
    18 gpm
  • Presión intermitente
    2500 psi
  • Par intermitente
    1271 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7360-024
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 8632-023
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 22250-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 010 - Se requiere 16294-150 y sello de arandela 14488-000 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 8631-006
  • Brida de montaje de repuesto
    010 y 009 Diseño 22000-001, 008 Diseño 7463-000
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-125

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo