103-1012-012
Motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico - Serie S, 10.10 pulg.3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Artículo MI #00807845
No. Fabricante 103-1012-012
Precio790.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geriátrico hidráulico - Serie S, 10.10 pulg.3/r, brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Artículo MI #00807845
No. Fabricante 103-1012-012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$790.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 103-1012
  • Geroler, diseño de espacio libre constante
  • Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
  • Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

Especificaciones

  • Serie
    Serie S
  • Desplazamiento
    10.10 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    253 rpm
  • Par continuo
    2662 pulg.
  • Presión continua
    1900 psi
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Drenaje de la caja
    Sin drenaje del caso
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Junta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
  • Tipo de puerto real
    .875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Altura total
    4.24 pulg.
  • Longitud total
    6.98 pulg.
  • Ancho general
    3.38 pulg.
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2300 psi
  • Par intermitente
    3191 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
  • Eje de salida de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 7360-001
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 8632-004
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 010 - 8664-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 010 - Se requiere 16294-200 - 7
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 008, 009 y 010 - 8631-001
  • Brida de montaje de repuesto
    010 y 009 Diseño 22000-002, 008 Diseño 7464-000
  • Peso
    14.00 lb
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-125
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de piezas y reparación
  • Folleto del producto
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo