Serie
Serie S
Desplazamiento
8.80 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
607 rpm
Par continuo
2347 pulg.
Presión continua
1900 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Tubo estándar británico
Tamaño del puerto del motor
1/2–14 BSPP
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
25 mm Recto - Llave de 8 mm
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Puertos BSPP 1/4–19
Tamaño del puerto de entrada y salida
Tamaño de puerto de tubo estándar británico (BSP) G 1/2
Tipo de puerto real
El puerto G 1/2 acepta conexiones con miembro de sellado metálico elastomérico o deformable por DIN 3852
Eje de salida real
25Mm Diám. Recto con llave 8Mm y orificio roscado M8 X 1.25
Brida de montaje real
2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2350 psi
Par intermitente
2870 pulg.
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7360-024
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 8632-020
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 22252-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 010 - Se requiere 16294-188 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 8631-006
Brida de montaje de repuesto
010 y 009 Diseño 22000-001, 008 Diseño 7463-000
Diagrama de piezas de reparación#
6-125