Descripción general
Descripción del fabricante
1250 1/1 REDUCTOR SP ESTÁNDAR
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Eje de aleación alta para mayor resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante1250
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada2.5000 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- Tamaño de salida2.4380 pulg.
- EstiloA
- Potencia de entrada máxima380 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo13685 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dimensiones de la carcasa(L)18.25 x (H)12.375 x (W)14
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa48.0000 pulg.
- Relación nominal1:1
- Número de catálogo del fabricante1250 1/1 A SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798010168
- Altura de las dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Peso320.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad