Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Tamaño del reductor del fabricante66
- ReducciónIndividual
- Relación1.50:1
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- EstiloA, B
- Potencia de entrada máxima15.0000 CV
- RPM máximas de salida1166.7000 rpm
- Par de salida máximo810 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dimensiones de la carcasa(L)8.6875 x (H)5.625 x (W)7.25
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Relación nominal1.50:1
- Serie66
- Número de catálogo del fabricante66 1.5/1 A, B ST
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798006543
- UPC_NO662798006543
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso43.00 lb