Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante15
- Relación3:1
- Dirección de salidaSN
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1251784
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289240609
- Peso103.00 lb
- Tipo de montajeHorizontal