381 40/1 B WR

Hub City (RRX)
381 40/1 B WR

381 40/1 B WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00807994
No. Fabricante 381 40/1 B WR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
381 40/1 B WR

381 40/1 B WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00807994
No. Fabricante 381 40/1 B WR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE GUSANOS ESTILO B 381 40-1
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

Especificaciones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    40:1
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Estilo
    B
  • RPM máximas de salida
    43.8 rpm
  • Par de salida máximo
    4406 pulg-lbs
  • Factor de servicio
    1.0
  • Serie
    380
  • Tamaño del reductor del fabricante
    381
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
    RATIO=40/1|ESTILO=B
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-78552
  • Número de Upc del fabricante
    662798593012
  • UPC_NO
    662798593012
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    85.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo