AD3 1/1 D,E SP

Hub City (RRX)
AD3 1/1 D,E SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie AD3 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor AD3 , simple, 1:1 relación, dirección de salida a la izquierda o a la derecha, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 0.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00808001
No. Fabricante AD3 1/1 D,E SP
Precio1,703.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
AD3 1/1 D,E SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Serie AD3 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor AD3 , simple, 1:1 relación, dirección de salida a la izquierda o a la derecha, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 0.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00808001
No. Fabricante AD3 1/1 D,E SP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,703.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AD3 1:1 MODELO DE TRANSMISIÓN DE ENGRANAJES D/E
  • Carcasa de aluminio fundido diseñada para resistir la corrosión y proporcionar un soporte rígido para engranajes y cojinetes
  • El eje de acero inoxidable o cromado proporciona resistencia a la corrosión
  • Rodamientos de bolas de precisión para adaptarse a velocidades de funcionamiento más altas
  • Lubricado en fábrica

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Tamaño del reductor del fabricante
    AD3
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Mano izquierda o derecha
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Estilo
    D, E
  • Potencia de entrada máxima
    5.27 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    1750.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    189.7 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)6.86 x (H)3.005 x (W)6
  • Altura de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.0000 pulg.
  • Relación nominal
    1:1
  • Serie
    AD3
  • Número de catálogo del fabricante
    AD3 1/1 D,E SP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798004044
  • UPC_NO
    662798004044
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.
  • Peso
    8.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo