Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, con orificio de línea para una alineación precisa de engranajes y cojinetes
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas.
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante18
- Relación1:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante662289180059
- Peso122.00 lb
- Tipo de montajeHorizontal