Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia
Especificaciones
- Tipo de engranajeH
- Distancia al centro5.75 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Potencia de entrada máxima91 a 1750 RPM
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Par de salida máximo3179 a 1750 RPM
- Diámetro del eje de entrada1.25 pulg.
- RPM máximas de salida1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- EstiloA
- Tamaño del reductor del fabricante280
- Factor de servicio1
- Dibujo CAD
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante280 1/1 A H
- Número de Upc del fabricante662798005997
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Tipo de eje de entradaEje
- Peso62.00 lb
- Modelo280
- RPM de salida1750 rpm
- Diámetro del eje de salida1.250 pulg.
- Inserto del eje de salidaEje
- Línea de productosAccionamiento de eje paralelo
- Tipos de productosParalelo
- Rango de relación1:1
- Serie280
- Rango de par (pulg.-lbs)De 2500 a 5000 pulg. lbs
- Manual de instalación de Url