Descripción general
Descripción del fabricante
AD3 2:1 MODELO DE TRANSMISIÓN DE ENGRANAJES D/E
- Carcasa de aluminio fundido diseñada para resistir la corrosión y proporcionar un soporte rígido para engranajes y cojinetes
- El eje de acero inoxidable o cromado proporciona resistencia a la corrosión
- Rodamientos de bolas de precisión para adaptarse a velocidades de funcionamiento más altas
- Lubricado en fábrica
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricanteAD3
- ReducciónIndividual
- Relación2:1
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- EstiloD, E
- Potencia de entrada máxima1.96 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida875.0000 rpm
- Par de salida máximo141 pulg-lbs
- Material de la carcasaAluminio
- Dimensiones de la carcasa(L)6.86 x (H)3.005 x (W)6
- Altura de la carcasa4.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa9.0000 pulg.
- Relación nominal2:1
- SerieAD3
- Número de catálogo del fabricanteAD3 2/1 D,E SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798004099
- UPC_NO662798004099
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.
- Peso9.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad