Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante88
- ReducciónIndividual
- Relación1:1
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- EstiloC, F
- Potencia de entrada máxima90 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo3240 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dimensiones de la carcasa(L)11.65625 x (H)8.1875 x (W)9.8125 pulg
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Relación nominal1:1
- Serie88
- Número de catálogo del fabricante88 1/1 C,F SP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798007076
- UPC_NO662798007076
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso88.00 lb