Serie
Serie S
Desplazamiento
4.60 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
343 rpm
Par continuo
1325 pulg.
Presión continua
2000 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tamaño del puerto del motor
7/8–14 UNF-2B
Tipo de eje
Recto
Tamaño del eje de salida
1 pulg. recto - Llave Woodruff
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Puertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
Tamaño del puerto de entrada y salida
Junta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
Tipo de puerto real
.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
Eje de salida real
25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
Brida de montaje real
2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2500 psi
Par intermitente
1649 pulg.
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7360-001
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 8632-024
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 22250-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 010 - Se requiere 16294-150 y sello de arandela 14488-000 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 8631-001
Brida de montaje de repuesto
010 y 009 Diseño 22000-001, 008 Diseño 7463-000
Diagrama de piezas de reparación#
6-125