Descripción general
- ・Válvula de alivio - operada por piloto\n・Presión máxima de funcionamiento 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 400L/min (106 gpm)
Especificaciones
- AccionamientoHidráulico
- Caudal máximo400 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3630 psi
- Tamaño del puerto1-1/4 BSPT
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Longitud total175 mm
- Ancho general124 mm