Descripción general
- Proporciona una excelente lubricación
- Ideal para liberar piezas moldeadas
- Excelente para aplicaciones de alta temperatura de hasta 500°F (260°C)
- La película seca y delgada no atrae polvo ni suciedad
- No inflamable
- No contiene silicona ni disolventes clorados
- Seguro en la mayoría de las superficies
Especificaciones
- TipoTemperatura alta
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor11 oz
- Rango de temperaturaMáximo de +500 °F
- ComposiciónÉter dimetilo, isopropanol, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
- ColorBlanco
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Detalles adicionalesSe puede pintar
- Página de producto del fabricante
- Peso0.90 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación