Descripción general
- ・Válvula de retención - pilotada\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66gal/min)
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
- Tipo de montajeMontaje de la subplaca
- Tipo de drenajeDrenaje externo