Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 103-2087
- Geroler, diseño de espacio libre constante
- Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
Especificaciones
- SerieSerie S
- Desplazamiento18.20 pulg.3/r
- RPM máximas-Continuo190 rpm
- Par continuo4345 pulg.
- Presión continua1500 psi
- Caudal continuo15 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tipo de ejeEstriado
- Tamaño del eje de salida1 en SAE - 6B Spline
- Tipo de selloEstándar
- Drenaje de la cajaPuertos de junta tórica 7/16–20 UNF-2B SAE
- Tamaño del puerto de entrada y salidaJunta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
- Tipo de puerto real.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
- Eje de salida real25.4 [1.00] Sae 6B Spline con orificio roscado 1/4-20
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente1800 psi
- Par intermitente4467 pulg.
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7462-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7360-002
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8632-026
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 22253-000
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 010 - Se requiere 16294-275 - 7
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 8631-001
- Brida de montaje de repuesto010 y 009 Diseño 22000-001, 008 Diseño 7463-000
- Diagrama de piezas de reparación#6-125
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad