1020
Extractor de mordaza mecánica de 2 vías Grip-O-Matic®: capacidad de 1 tonelada, 3.25 pulgadas de extensión, 2.13 pulgadas de alcance
Artículo MI #00808739
No. Fabricante 1020
Precio220.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor de mordaza mecánica de 2 vías Grip-O-Matic®: capacidad de 1 tonelada, 3.25 pulgadas de extensión, 2.13 pulgadas de alcance
Artículo MI #00808739
No. Fabricante 1020
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
Su precio$220.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1020 EXTRACTOR 2 MORDAZA (ANTIGUO #1000)
  • Función Grip-O-Matic® en todos los extractores. Cuanto más duro sea el tiro, más firme será el agarre para desmontar engranajes, cojinetes y muchas otras piezas montadas a presión
  • Los extractores combinados de 2 vías, 3 vías y 2/3 vías facilitan la selección de un extractor específico para una aplicación específica
  • Forjado con acero de alta calidad, tratado térmicamente y sometido a rigurosas pruebas que superan la capacidad nominal del extractor
  • Cumple con la especificación de la Fed: GGG-P-00781-D
  • Las cabezas de aleación de acero están forjadas para una máxima resistencia
  • Las roscas de los tornillos forzados se enrollan, no se cortan. Este proceso crea un hilo más suave y resistente
  • Pernos transversales de acero aleado tratado térmicamente para una máxima resistencia al cizallamiento
  • Los dedos de los pies con mordaza de tirador mecanizado producen dedos de los pies de tracción más grandes y fuertes

Especificaciones

  • Número de mordazas
    Mandíbula 2
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 2 vías
  • Capacidad
    1 tonelada
  • Distribuir
    3.25 pulg.
  • Alcance
    2.13 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 – 24 x 3-7/8
  • Ancho de la mordaza
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662536007115

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo