02BC4P211GRAT

Cooper
02BC4P211GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00809102
No. Fabricante 02BC4P211GRAT
Price$6,211.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC4P211GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00809102
No. Fabricante 02BC4P211GRAT
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
Price$6,211.70/each

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP211GR BLK DE LA PILA
  • Ofrece disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
  • El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
  • División Cooper

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.4375 a 13.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.4063 pulg.
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    10.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    5-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    60250 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02 B 211 GR
  • Peso
    59.82 lb
  • RPM Máx.
    3080 rpm
  • UPC_NO
    7316579384896
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo