Descripción general
Descripción del fabricante
02BCP212GR BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.4375 a 13.3750 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.4063 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total10.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base5-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general5.5000 pulg.
- Tipo de selloLabio triple
- Capacidad de carga dinámica radial51480 lbf
- Capacidad de carga estática radial60250 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 212 GR
- Peso59.6 lb
- RPM Máx.3080 rpm
- UPC_NO7316579392174
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad