Serie
Serie S
Desplazamiento
5.70 pulg.3/r
RPM máximas-Continuo
304 rpm
Par continuo
1623 pulg.
Presión continua
2000 psi
Caudal continuo
15 gpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tamaño del puerto del motor
7/8–14 UNF-2B
Tipo de eje
Estriado
Tamaño del eje de salida
1 en SAE - 6B Spline
Tipo de sello
Estándar
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Tamaño del puerto de entrada y salida
Junta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
Tipo de puerto real
.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
Eje de salida real
25.4 [1.00] Sae 6B Spline con orificio roscado 1/4-20
Brida de montaje real
4 Estándar del perno: 44.4 [1.75] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 0,375-16 Montaje
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Altura total
4.24 pulg.
Longitud total
142.5 mm
Ancho general
107.7 mm
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2500 psi
Par intermitente
1992 pulg.
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 1.75 pulg.
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7462-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 7360-002
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 8632-003
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 010 - 616-000
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 010 - Se requiere 16294-162 y sello de arandela 14488-000 - 7
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 008, 009 y 010 - 8631-001
Brida de montaje de repuesto
010 y 009 Diseño 22000-002, 008 Diseño 7464-000
Peso
13.30 lb
Diagrama de piezas de reparación#
6-125
Página de producto del fabricante
Catálogo del fabricante
Manual de piezas y reparación
Folleto del producto
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE