02BC4P90MEXAT

Cooper
02BC4P90MEXAT

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00809509
No. Fabricante 02BC4P90MEXAT
Precio6,430.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BC4P90MEXAT

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00809509
No. Fabricante 02BC4P90MEXAT
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
Su precio$6,430.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP90MM-EX BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14 a 15 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Longitud total
    16.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    10.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    6 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    6.0625 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    280 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    345 kN
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02 B 90M EX
  • Peso
    70.77 lb
  • RPM Máx.
    2520 rpm
  • UPC_NO
    7316579384988
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo