Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 15.7500 a 16.6875 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio5.6250 pulg.
- Longitud total18.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total12.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base6-3/4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general5.7500 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial81380 lbf
- Capacidad de carga estática radial102500 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie02
- Cojinete de repuesto02 B 312 GR
- Peso93.92 lb
- RPM Máx.2130 rpm
- UPC_NO7316579392303
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas