Descripción general
- La resistencia superindustrial elimina manchas y suciedades difíciles
- A base de agua y biodegradable
- La fórmula alcalina inhibe la oxidación rápida
- Concentrado de pH = 13; pH listo para usar = 12.5
- No contiene butilo, disolventes clorados o de petróleo, lejía, amoniaco ni abrasivos
- Enjuagues limpios
- Seguro en todas las superficies excepto magnesio
- Código de categoría del programa de compuestos no alimentarios: C1 Registro n.o 059854 (a granel)
- Tres formulaciones disponibles: aerosol, concentrado y listo para usar
- Cumple o supera estas especificaciones: McDonnell Douglas CSD #1, Boeing D6-17487 Rev. H, AMS 1526A, ASTM F-519, Tipo 1C
Especificaciones
- Tipos de productosDesengrasante
- FormularioLíquido
- ConcentraciónConcentrado
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO078827027050
- Peso46.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación