Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio1/2 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete1.61 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojineteNailon relleno de moly
- Tamaño de tubería compatible1-1/2 pulg.
- Programación de tuberías compatible40
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo4000
- Especificación del materialNilatrón GS
- Peso0.07 lb