Motion
02BCP415GRAT

Cooper
02BCP415GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00810213
No. Fabricante 02BCP415GRAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCP415GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00810213
No. Fabricante 02BCP415GRAT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP415GR BLK DE LA PILA
  • Ofrece disposiciones de montaje alternativas para aplicaciones de servicio pesado
  • Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
  • El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
  • División Cooper

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19 a 20 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    7.1250 pulg.
  • Longitud total
    22.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    16.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    7 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    7.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    123000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    160300 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02 B 415 GR
  • Peso
    218.46 lb
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • UPC_NO
    7316577276957
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo