02BCP512GRAT

Cooper
02BCP512GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00810416
No. Fabricante 02BCP512GRAT
Precio25,559.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02BCP512GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00810416
No. Fabricante 02BCP512GRAT

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25,559.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
02BCP512GR BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 21 a 22 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    8.0000 pulg.
  • Longitud total
    24.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    18.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    7 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    8.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    136700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    181600 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    02
  • Cojinete de repuesto
    02 B 512 GR
  • Peso
    323.53 lb
  • RPM Máx.
    1450 rpm
  • UPC_NO
    7316579398541
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo