Motion
1043
Extractor de mordaza mecánica larga Grip-O-Matic® de 2 vías - Capacidad de 17.5 toneladas, 14.00 pulgadas de extensión, 14.50 pulgadas de alcance
Artículo MI #00810457
No. Fabricante 1043
Precio1,380.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor de mordaza mecánica larga Grip-O-Matic® de 2 vías - Capacidad de 17.5 toneladas, 14.00 pulgadas de extensión, 14.50 pulgadas de alcance
Artículo MI #00810457
No. Fabricante 1043
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
Su precio$1,380.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1043 EXTRACTOR 2 MORDAZA (ANTIGUO #1003-1/2)
  • Función Grip-O-Matic® en todos los extractores. Cuanto más duro sea el tiro, más firme será el agarre para desmontar engranajes, cojinetes y muchas otras piezas montadas a presión
  • Los extractores combinados de 2 vías, 3 vías y 2/3 vías facilitan la selección de un extractor específico para una aplicación específica
  • Forjado con acero de alta calidad, tratado térmicamente y sometido a rigurosas pruebas que superan la capacidad nominal del extractor
  • Cumple con la especificación de la Fed: GGG-P-00781-D
  • Las cabezas de aleación de acero están forjadas para una máxima resistencia
  • Las roscas de los tornillos forzados se enrollan, no se cortan. Este proceso crea un hilo más suave y resistente
  • Pernos transversales de acero aleado tratado térmicamente para una máxima resistencia al cizallamiento
  • Los dedos de los pies con mordaza de tirador mecanizado producen dedos de los pies de tracción más grandes y fuertes

Especificaciones

  • Número de mordazas
    Mandíbula 2
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza larga de 2 vías
  • Capacidad
    17.5 toneladas
  • Distribuir
    14.00 pulg.
  • Alcance
    14.50 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1 – 14 x 13-1/2
  • Ancho de la mordaza
    1.00 pulg.
  • Peso
    23.50 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662536008648

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo