H705B-010-F1
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 1 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 10 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00810501
No. Fabricante H705B-010-F1
Precio1,288.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Eléctrico, 1 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 10 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00810501
No. Fabricante H705B-010-F1
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
Su precio$1,288.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H705B-010-F1 MEDIDOR DE FLUJO

Especificaciones

  • Rosca estándar
    AAG
  • Caudal mínimo
    1 gpm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Agua
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Tipo de ajuste final
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo