16P40GS 1/2
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, Nylatron GS, 1/2" ID
Artículo MI #00810586
No. Fabricante 16P40GS 1/2
Precio41.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, Nylatron GS, 1/2" ID
Artículo MI #00810586
No. Fabricante 16P40GS 1/2
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
Precio41.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16P40GS 1/2 CERDAS DE NAILON CON EXTREMO ENROLLADO

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso del extremo del rodillo
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tamaño del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cojinete
    2.067 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Nailon relleno de moly
  • Tamaño de tubería compatible
    2 pulg.
  • Programación de tuberías compatible
    40
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    4000
  • Especificación del material
    Nilatrón GS
  • Peso
    0.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo