Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteNailon relleno de moly
- Diámetro exterior del cojinete2.067 pulg.
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio3/4 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Programación de tuberías compatible40
- Tamaño de tubería compatible2 pulg.
- Especificación del materialNilatrón GS
- Valor PV máximo4000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Ancho general1 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Peso0.08 lb