Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio5/8 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete1.939 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojinetePOM
- Tamaño de tubería compatible2 pulg.
- Programación de tuberías compatible80
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo3000
- Especificación del materialCelcón, Delrin
- Peso0.10 lb