Descripción general
Descripción del fabricante
20P40D 1/4 ROLLO DE DELRIN EXTREMO BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio1/4 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete2.469 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojinetePOM
- Tamaño de tubería compatible2-1/2 pulg.
- Programación de tuberías compatible40
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo3000
- Especificación del materialCelcón, Delrin
- Peso0.29 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad