Descripción general
Especificaciones
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- Relación3.688:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- ReducciónDoble
- MontajeMontaje en brida
- Tamaño del reductor del fabricante09
- Material de la carcasaHierro fundido
- RPM máximas de salidaEntrada de 972.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo9200 pulg-lbs a 870 rpm
- Potencia de entrada máxima89.100 hp a 3500 rpm
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- Longitud de la carcasa18.11 pulg.
- UPC_NO782934064074
- Peso335.40 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Rexnord Cooling Tower Solutions
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Rexnord Cooling Tower Case Study
Ver la documentación