24P40AF 5/8
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, acetal relleno de Teflon, 5/8" ID
Artículo MI #00811113
No. Fabricante 24P40AF 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, acetal relleno de Teflon, 5/8" ID
Artículo MI #00811113
No. Fabricante 24P40AF 5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24P40AF 5/8 ROLLO DE TEFLÓN EXTREMO BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso del extremo del rodillo
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tamaño del orificio
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del cojinete
    3.068 pulg.
  • Ancho general
    1-3/8 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    POM reforzado con PTFE
  • Tamaño de tubería compatible
    3 pulg.
  • Programación de tuberías compatible
    40
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    8000
  • Especificación del material
    Teflon añadido a Delrin o Celcon
  • Peso
    0.29 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo