Descripción general
Descripción del fabricante
24P40GS 3/4 CERDAS DE NAILON CON EXTREMO ENROLLADO
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio3/4 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete3.068 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojineteNailon relleno de moly
- Tamaño de tubería compatible3 pulg.
- Programación de tuberías compatible40
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo4000
- Especificación del materialNilatrón GS
- Peso0.25 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad