Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio1/2 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete4.026 pulg.
- Ancho general1-7/8 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojinetePOM reforzado con PTFE
- Tamaño de tubería compatible4 pulg.
- Programación de tuberías compatible40
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo8000
- Especificación del materialTeflon añadido a Delrin o Celcon
- Peso0.47 lb