Descripción general
Especificaciones
- Tipo de reductorConcéntrico en línea
- Relación6.628:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- ReducciónDoble
- MontajeMontaje en brida
- Tamaño del reductor del fabricante09
- Material de la carcasaHierro fundido
- RPM máximas de salidaEntrada de 556.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo17900 pulg-lbs a 870 rpm
- Potencia de entrada máxima96.600 hp a 3500 rpm
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- Longitud de la carcasa18.11 pulg.
- UPC_NO782934064296
- Peso335.40 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación