Descripción general
Descripción del fabricante
622GS 1/8 CERDAS DE NAILON CON EXTREMO ENROLLADO
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio1/8 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete0.694 pulg.
- Ancho general9/16 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Diámetro exterior del tubo compatible3/4 pulg.
- Medidor de tubos compatible22 ga
- Material del cojineteNailon relleno de moly
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo4000
- Especificación del materialNilatrón GS
- Peso0.01 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad