Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno4-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior3.9370 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial454 kN
- Capacidad de carga estática radial583 kN
- RPM Máx.1820 rpm
- Ancho del anillo exterior57.2 mm
- Serie02
- Solo cojinete dividido de repuesto02B403GR
- Bloque de almohada completo de repuesto02BCP403GR
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso74.32 lb