720D 3/16
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, Delrin, 3/16" ID
Artículo MI #00811949
No. Fabricante 720D 3/16
Precio17.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, Delrin, 3/16" ID
Artículo MI #00811949
No. Fabricante 720D 3/16
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
Precio17.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
720D 3/16 ROLLO DE DELRIN EXTREMO BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso del extremo del rodillo
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tamaño del orificio
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del cojinete
    0.805 pulg.
  • Ancho general
    9/16 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.85 pulg.
  • Medidor de tubos compatible
    20 ga
  • Material del cojinete
    POM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    3000
  • Especificación del material
    Celcón, Delrin
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo