Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio1/4 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete0.902 pulg.
- Ancho general9/16 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Diámetro exterior del tubo compatible1 pulg.
- Medidor de tubos compatible18 ga
- Material del cojinetePOM reforzado con PTFE
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo8000
- Especificación del materialTeflon añadido a Delrin o Celcon
- Peso0.02 lb