Motion
1216D 5/8
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, Delrin, 5/8" ID
Artículo MI #00812373
No. Fabricante 1216D 5/8
Precio20.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE, extremo enrollado, Delrin, 5/8" ID
Artículo MI #00812373
No. Fabricante 1216D 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1216D 5/8 ROLLO DE DELRIN EXTREMO BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso del extremo del rodillo
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tamaño del orificio
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del cojinete
    1.37 pulg.
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1-1/2 pulg.
  • Medidor de tubos compatible
    16 ga
  • Material del cojinete
    POM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Valor PV máximo
    3000
  • Especificación del material
    Celcón, Delrin
  • Peso
    0.04 libras, 0.205

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo