Descripción general
Descripción del fabricante
H701A-010-TK KIT TEST
- Kit de prueba de lectura directa
- Instalar en cualquier posición
- 360° protección/escala giratoria
- Escala lineal más fácil de leer
- No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Buena estabilidad de viscosidad
- Temperatura hasta 240°F (115°C)
- Precisión ±2% escala completa
- Repetibilidad ±1 %
- Calibrado para 0.876 SG
- Material de acero inoxidable y otros tipos de medios disponibles, póngase en contacto con su sucursal local de Mi
- Fabricante: Hedland
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo1 gpm
- AcciónDirecto
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad