H800A-100
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 10 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 100 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00812456
No. Fabricante H800A-100
Precio1,407.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Hidráulico, 10 gpm Tamaño de puerto, SAE, hembra, 100 gpm Caudal máx.
Artículo MI #00812456
No. Fabricante H800A-100
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
Precio1,407.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H800A-100 MEDIDOR DE FLUJO

Especificaciones

  • Rosca estándar
    AAG
  • Caudal mínimo
    10 gpm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Tipo de ajuste final
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo