1037
Extractor de mordaza mecánica reversible Grip-O-Matic® de 2 / 3 vías - capacidad de 7 toneladas, 10.50 in extensión, 5.00 in alcance
Artículo MI #00812914
No. Fabricante 1037
Precio582.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor de mordaza mecánica reversible Grip-O-Matic® de 2 / 3 vías - capacidad de 7 toneladas, 10.50 in extensión, 5.00 in alcance
Artículo MI #00812914
No. Fabricante 1037
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
Su precio$582.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1037 EXTRACTOR 2&3 (ANTIGUO #1012A)
  • Función Grip-O-Matic® en todos los extractores. Cuanto más duro sea el tiro, más firme será el agarre para desmontar engranajes, cojinetes y muchas otras piezas montadas a presión
  • Los extractores combinados de 2 vías, 3 vías y 2/3 vías facilitan la selección de un extractor específico para una aplicación específica
  • Forjado con acero de alta calidad, tratado térmicamente y sometido a rigurosas pruebas que superan la capacidad nominal del extractor
  • Cumple con la especificación de la Fed: GGG-P-00781-D
  • Las cabezas de aleación de acero están forjadas para una máxima resistencia
  • Las roscas de los tornillos forzados se enrollan, no se cortan. Este proceso crea un hilo más suave y resistente
  • Pernos transversales de acero aleado tratado térmicamente para una máxima resistencia al cizallamiento
  • Los dedos de los pies con mordaza de tirador mecanizado producen dedos de los pies de tracción más grandes y fuertes

Especificaciones

  • Número de mordazas
    Mandíbula 2 / 3
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza reversible de 2 / 3 vías
  • Capacidad
    7 toneladas
  • Distribuir
    10.50 pulg.
  • Alcance
    5.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    11/16 – 18 x 9
  • Ancho de la mordaza inferior
    1.00 pulg.
  • Ancho de la mordaza superior
    1.00 pulg.
  • Menor grosor de la mordaza
    0.34 pulg.
  • Grosor de la mordaza superior
    0.31 pulg.
  • Peso
    6.50 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662536008228

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo