Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete liso del extremo del rodillo
- Forma del orificioRonda
- Tamaño del orificio5/8 pulg.
- Diámetro exterior del cojinete1.902 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Medidor de tubos compatible16 ga
- Material del cojineteNailon relleno de moly
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Valor PV máximo4000
- Especificación del materialNilatrón GS
- Peso0.08 lb