200BU40MM
Kit de casquillos 1295526 - Tamaño de eje de 40 mm, para uso con: Embrague de carga excesiva TGC200
Artículo MI #00812947
No. Fabricante 200BU40MM
Precio417.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de casquillos 1295526 - Tamaño de eje de 40 mm, para uso con: Embrague de carga excesiva TGC200
Artículo MI #00812947
No. Fabricante 200BU40MM
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
Precio417.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200BU40MM KIT DE CASQUILLO DE JARDÍN TORQ
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Tamaño del eje
    40 mm
  • Diámetro del orificio del casquillo
    40 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    200BU40MM
  • Serie
    TGC200
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289495788
  • Peso
    1.60 lb
  • Diámetro interno
    40 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo