Descripción general
Descripción del fabricante
L0030-007 ACEITE DE CAJA DE ENGRANAJES APG-80W90 7LB JUG
- Ideal para transmisiones de servicio pesado
- Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos
- Cumple con API GL-5 y MT-1
Especificaciones
- Grado ISO150
- AplicaciónLubricante para engranajes de presión extrema (EP) para su uso en engranajes hipoides de tipo automotriz
- Grado de AAG80W-90
- Tipo de baseMineral
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- ColorÁmbar
- Grado alimentarioNo
- Tamaño del contenedor7 lb
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de contenedorJarra
- Viscosidad144
- Número AGMA3EP
- Altura total10.25 pulg.
- Ancho general9.75 pulg.
- Aditivos incluidosAntioxidación, antilodo
- Punto de vertido-37°C/-35 °F
- Número de Upc del fabricante089215603008
- UPC_NO089215603008
- Peso7.50 lb
- Tipo de aceiteAceite para engranajes
- Punto de inflamación193°C/380 °F
- Índice de viscosidad121
- Longitud total14.25 pulg.
- Vida útil10 años
- Tipo de productoAceite para engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature